Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 77A, AC/DC 24V Schraubklemmen Thermistoreingang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 77A, AC/DC 24V Schraubklemmen Thermistoreingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52261TC05

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 77 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 22 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 37 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621037110

Sonepar Artikelnummer

120946842

Hersteller Artikelnummer

3RW52261TC05

Hersteller Typ

3RW5226-1TC05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52261TC05

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

77 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

22 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

37 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

37 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

75 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

6.586 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 77 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 General Performance ermöglicht das sanfte An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren, wodurch Stromspitzen reduziert und mechanische Belastungen minimiert werden.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200-600 V
    • Maximalstrom: 77 A
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +60 °C
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar mit Schraub- und Federzuganschluss
    • Optional einsteckbare Kommunikationsmodule (PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP)

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten zur Vermeidung von Netzspannungsschwankungen
    • Geringerer Energieverbrauch und weniger Erwärmung im Schaltschrank
    • Wartungsfreies Schalten für minimalen Aufwand
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung
    • Begrenzung des Anlaufstroms auf einen einstellbaren Maximalwert
    • Ideal für große Motorleistungen und Wurzel-3-Schaltungen
    • Einfaches Fern-Reset zur schnellen Fehlerbehebung
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber alternativen Lösungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie