Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 93A, AC 110-250V Schraubklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 93A, AC 110-250V Schraubklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52271AC15

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 93 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 22 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 45 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621037257

Sonepar Artikelnummer

120949348

Hersteller Artikelnummer

3RW52271AC15

Hersteller Typ

3RW5227-1AC15

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52271AC15

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

93 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

22 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

45 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

45 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

90 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

7.782 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 93 A

    Der SIRIUS Sanftstarter bietet eine effektive Lösung für den sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren, um Stromspitzen zu reduzieren und Netzspannungsschwankungen zu vermeiden.

    Technische Details:

    • Bereich: 200-600 V, 93 A
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Leistungsbereich: bis 560 kW
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbare Anschlussarten: Schraub- und Federzuganschluss
    • Optionale einsteckbare Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • Integrierte HMI-Module für den Einbau in das Gerät oder die Schaltschranktür

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten für sanften Motorhochlauf
    • Reduziert die mechanische Belastung im Antrieb
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Energieeinsparung und geringere Erwärmung im Schaltschrank
    • Intelligente Überwachungsfunktionen schützen vor Überhitzung und Überlast
    • Einstellbare Maximalstrombegrenzung während des Hochlaufs
    • Besonders geeignet für große Motorleistungen und Wurzel-3-Schaltungen
    • Integrierter Fern-Reset für schnelle Störungsbehebung aus der Ferne

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie