Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 93A, AC 110-250V Schraubklemmen Thermistoreingang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 93A, AC 110-250V Schraubklemmen Thermistoreingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52271TC15

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 93 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 22 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 45 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621037295

Sonepar Artikelnummer

120951731

Hersteller Artikelnummer

3RW52271TC15

Hersteller Typ

3RW5227-1TC15

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52271TC15

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

93 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

22 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

45 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

45 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

90 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

7.817 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 93 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 ist für einfache Anwendungen konzipiert, um einen sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren zu ermöglichen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-600 V
    • Stromstärke: 93 A
    • Steuerspeisespannungen: AC 110-250 V
    • Maximale Leistung: bis 560 kW
    • Verfügbare Anschlussarten: Schraub- und Federzuganschluss
    • Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • HMI-Module: Für den Einbau in das Gerät oder die Schaltschranktür
    • Weltweite Zulassungen: IEC und UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten zur Vermeidung von Stromspitzen.
    • Reduzierung von Netzspannungsschwankungen im Anlauf.
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes und verminderte mechanische Belastung.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Wartungsfreies Schalten und einfachste Handhabung.
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise, Energieeinsparung und geringere Erwärmung.
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung und Überlast.
    • Option zur Begrenzung des Stroms während des Hochlaufs auf einen einstellbaren Maximalwert.
    • Innovative Soft-Torque-Funktion für einen schonenden Motorhochlauf.
    • Integrierter Fern-Reset zur schnellen Störungsbehebung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie