Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 93A, AC/DC 24V Federzugklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 93A, AC/DC 24V Federzugklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52273AC05

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 93 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 22 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 45 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621037318

Sonepar Artikelnummer

120950915

Hersteller Artikelnummer

3RW52273AC05

Hersteller Typ

3RW5227-3AC05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52273AC05

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

93 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

22 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

45 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

45 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

90 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

7.592 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 93 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 ermöglicht sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren und verringert mechanische Belastungen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-600 V
    • Stromstärke: 93 A
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Integration von Bypass für kompakte Bauweise
    • 3-phasige Steuerung für große Motorleistungen
    • optionale einsteckbare Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • Verfügbare Varianten für Analogausgang und Thermistormotorschutz
    • HMI-Module für Schaltschranktür oder Geräteeinbau
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten und Reduzierung von Stromspitzen
    • Vermeidung von Netzspannungschwankungen im Anlauf
    • Wartungsfreies Schalten mit einfacher Handhabung
    • Geringere Erwärmung im Schaltschrank und Energieeinsparung
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung
    • Fern-Reset zur schnellen Störungsbehebung
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber anderen Startmethoden
    • Innovative Funktion Soft-Torque für schonenden Hochlauf

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie