Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 93A, AC/DC 24V Federzugklemmen Thermistoreingang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 93A, AC/DC 24V Federzugklemmen Thermistoreingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52273TC05

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 93 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 22 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 45 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621037356

Sonepar Artikelnummer

120951732

Hersteller Artikelnummer

3RW52273TC05

Hersteller Typ

3RW5227-3TC05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52273TC05

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

93 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

22 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

45 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

45 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

90 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

6.900 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 93 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 ermöglicht einen sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren, wodurch Stromspitzen reduziert und Netzspannungsschwankungen vermieden werden.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200-600 V
    • Nennstrom: 93 A
    • Steuerspannung: AC/DC 24 V
    • Leistungsbereich: bis zu 560 kW
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Weltweite Zulassungen (IEC und UL/CSA)
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • Verfügbare HMI-Module für Schaltschranktür
    • Thermistoreingang und Analogausgang verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten und sanfter Motorhochlauf durch innovative Soft-Torque Funktion
    • Verringert mechanische Belastungen im Antrieb und schont somit die Anlagenteile
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Energieeinsparung und geringere Erwärmung im Schaltschrank durch integrierten Bypass
    • Intelligente Überwachungsfunktionen schützen den Sanftstarter vor Überhitzung
    • Einfaches Entfernen von Störungen aus der Ferne mit integriertem Fern-Reset

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie