SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 93A, AC/DC 24V Schraubklemmen Thermistoreingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RW52271TC05
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 93 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 22 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 45 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621037271
Sonepar Artikelnummer
120946222
Hersteller Artikelnummer
3RW52271TC05
Hersteller Typ
3RW5227-1TC05
Hersteller Artikel Nr.:
3RW52271TC05
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
93 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200 .. 600 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
22 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
45 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Auslöseklasse:
einstellbar
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
45 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
90 kW
Interne Überbrückung:
Ja
Mit Display:
Nein
Drehmoment-Regelung:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
6.900 kg
- Betriebsspannung: 200-600 V
- Nennstrom: 93 A
- Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
- Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
- Intelligente Überwachungsfunktionen gegen Überhitzung und Überlast
- Verfügbar für Netze bis 600 V in einem Leistungsbereich bis 560 kW
- Unterstützt Analogausgang und Thermistormotorschutz
- Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Stufenloses Starten und Reduzierung von Stromspitzen
- Vermeidung von Netzspannungschwankungen im Anlauf
- Entlastung des Stromversorgungsnetzes
- Verringert mechanische Belastung im Antrieb
- Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
- Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
- Soft-Torque-Funktion für schonenden Motorhochlauf
- Integrierter Fern-Reset zur schnellen Störungsbeseitigung
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 93 A
Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 General Performance ermöglicht sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren und bietet eine platzsparende sowie wartungsfreie Lösung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


