Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-690 V 1100 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-690 V 1100 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55562HA06

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 1100 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 690 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 315 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 560 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621059358

Sonepar Artikelnummer

120950938

Hersteller Artikelnummer

3RW55562HA06

Hersteller Typ

3RW5556-2HA06

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55562HA06

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

1100 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 690 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

315 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

560 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

560 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

1000 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

82.000 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-690 V 1100 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW55 High Performance ermöglicht einen sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren, reduziert Stromspitzen und vermeidet Netzspannungsschwankungen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-690 V
    • Maximaler Motorstrom: 1100 A
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung
    • 3-phasige Steuerung für große Motorleistungen
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • Abnehmbares HMI mit Farbdisplay
    • Weltweite Zulassungen (IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Verringert mechanische Belastungen im Antrieb
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber anderen Starterlösungen
    • Wartungsfreies Schalten für einfache Handhabung
    • Optimale Motorhochlauf durch innovative Drehmomentregelung
    • Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch Autoparametrierung
    • Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie