Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-690 V 1100 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-690 V 1100 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55566HA06

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 1100 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 690 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 315 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 560 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621059396

Sonepar Artikelnummer

120950615

Hersteller Artikelnummer

3RW55566HA06

Hersteller Typ

3RW5556-6HA06

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55566HA06

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

1100 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 690 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

315 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

560 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

560 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

1000 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

56.000 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-690 V 1100 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW55 High Performance ist für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert und ermöglicht ein sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 200-690 V
    • Stromstärke: 1100 A
    • Steuerspeisespannungen: AC/DC 24 V, 110-250 V
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Energieeinsparung und geringere Erwärmung im Schaltschrank
    • Intelligente Überwachungsfunktionen gegen Überhitzung und Überlast
    • 3-phasige Steuerung für große Motorleistungen und Wurzel-3-Schaltungen
    • Autoparametrierung oder Applikationsassistent für einfache Inbetriebnahme
    • Abnehmbares HMI mit Farbdisplay
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten und Reduzierung von Stromspitzen
    • Vermeidung von Netzspannungsschwankungen im Anlauf
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring
    • Optimaler Motorhochlauf dank innovativer Drehmomentregelung
    • Übersichtliche Messwert- und Diagnoseanzeigen dank HMI

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie