Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-690 V 1280 A, AC 110-250 V Federzugklemmen

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-690 V 1280 A, AC 110-250 V Federzugklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55582HA16

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 1280 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 690 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 400 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 710 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621059457

Sonepar Artikelnummer

120951591

Hersteller Artikelnummer

3RW55582HA16

Hersteller Typ

3RW5558-2HA16

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55582HA16

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

1280 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 690 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

400 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

710 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

710 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

1200 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

56.000 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-690 V 1280 A

    Der SIRIUS 3RW55 High Performance Sanftstarter ermöglicht einen sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren, reduziert Stromspitzen und schützt das Stromversorgungsnetz.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-690 V
    • Maximaler Motorstrom: 1280 A
    • Steuerspeisespannungen: AC 110-250 V
    • Leistungsbereich: bis 560 kW
    • 3-phasige Steuerung
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Vorausschauende Wartungsplanung durch Condition Monitoring
    • Abnehmbares HMI mit Farbdisplay
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Optionale einsteckbare Kommunikationsmodule (PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP)

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten, wodurch mechanische Belastungen verringert werden
    • Energiesparende Funktionen und geringere Erwärmung im Schaltschrank
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Intelligente Überwachungsfunktionen schützen vor Überhitzung und Überlast
    • Einfachste Handhabung und schnelle Inbetriebnahme durch Autoparametrierung
    • Flexible Montageoptionen für das HMI-Modul
    • Innovative Drehmomentregelung für optimalen Motorhochlauf

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie