Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-690 V 1280 A, AC 110-250 V Schraubklemmen

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-690 V 1280 A, AC 110-250 V Schraubklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55586HA16

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 1280 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 690 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 400 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 710 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621059495

Sonepar Artikelnummer

120949365

Hersteller Artikelnummer

3RW55586HA16

Hersteller Typ

3RW5558-6HA16

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55586HA16

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

1280 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 690 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

400 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

710 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

710 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

1200 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

76.500 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-690 V 1280 A, AC 110-250 V

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW55 High Performance dient zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren.

    Technische Details:

    • Leistungsbereich bis 560 kW für Netze bis 690 V
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Stufenloses Starten und Reduzieren von Stromspitzen
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zur Überhitzungsschutz
    • Eingebautes HMI-Modul mit abnehmbarem Farbdisplay
    • Analogausgang und Thermistormotorschutz als fester Bestandteil
    • Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • "Condition Monitoring" für vorausschauende Wartungsplanungen
    • 3-phasige Steuerung speziell für große Motorleistungen

    Kunden Vorteile:

    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Wartungsfreies Schalten für einfachen Betrieb
    • Optimale Motorhochlauf durch innovative Drehmomentregelung
    • Energieeinsparung und geringere Erwärmung im Schaltschrank
    • Einfach und schnell in Betrieb zu nehmen durch Autoparametrierung
    • Verfügbare weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie