SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-690 V 1280 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RW55582HA06
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 1280 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 690 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 400 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 710 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621059433
Sonepar Artikelnummer
120949530
Hersteller Artikelnummer
3RW55582HA06
Hersteller Typ
3RW5558-2HA06
Hersteller Artikel Nr.:
3RW55582HA06
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
1280 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200 .. 690 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
400 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
710 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Auslöseklasse:
einstellbar
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
710 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
1200 kW
Interne Überbrückung:
Ja
Mit Display:
Ja
Drehmoment-Regelung:
Ja
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
56.000 kg
- Spannungsbereich: 200-690 V
- Nennstrom: 1280 A
- Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
- Platzersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
- Integrierter Bypass zur Kompaktbauweise
- Intelligente Überwachungsfunktionen gegen Überhitzung
- 3-phasige Steuerung für große Motorleistungen
- Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
- HMI mit Farbdisplay für Messwert- und Diagnoseanzeigen
- Stufenloses Starten zur Reduzierung von Stromspitzen
- Vermeidung von Netzspannungschwankungen im Anlauf
- Energieeinsparung und geringere Erwärmung im Schaltschrank
- Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch Autoparametrierung
- Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring
- Erhebliche Erleichterung durch abnehmbares HMI
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
SIRIUS Sanftstarter 200-690 V 1280 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen
Der Sanftstarter SIRIUS 3RW55 ist eine High Performance Lösung für das sanfte An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


