Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-690 V 1280 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-690 V 1280 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55586HA06

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 1280 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 690 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 400 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 710 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621059471

Sonepar Artikelnummer

120944517

Hersteller Artikelnummer

3RW55586HA06

Hersteller Typ

3RW5558-6HA06

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55586HA06

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

1280 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 690 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

400 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

710 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

710 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

1200 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

79.300 kg

    Sirius Sanftstarter 200-690 V 1280 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW55 High Performance ist für anspruchsvolle Anwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren konzipiert.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 200-690 V
    • Stromstärke: 1280 A
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Energieeffiziente Bauweise mit integriertem Bypass
    • 3-phasige Steuerung für große Motorleistungen
    • Intelligente Überwachungsfunktionen gegen Überhitzung
    • Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • HMI-Modul mit Farbdisplay, abnehmbar und in Schaltschranktür montierbar
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten und Reduzierung von Stromspitzen
    • Vermeidung von Netzspannungsschwankungen und Entlastung des Stromversorgungsnetzes
    • Verringerung der mechanischen Belastung im Antrieb
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber anderen Starterlösungen
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch Autoparametrierung
    • Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring
    • Optimale Motorhochlauf durch innovative Drehmomentregelung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie