Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-690 V 171 A, AC 110-250 V Federzugklemmen

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-690 V 171 A, AC 110-250 V Federzugklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55362HA16

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 171 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 690 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 45 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 90 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621040912

Sonepar Artikelnummer

120624794

Hersteller Artikelnummer

3RW55362HA16

Hersteller Typ

3RW5536-2HA16

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55362HA16

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

171 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 690 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

45 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

90 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

90 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

160 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

10.200 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-690 V 171 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW55 bietet hochleistungsfähige Lösungen für das sanfte An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-690 V
    • Maximale Leistung: bis 560 kW
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Überwachungssystem zum Schutz vor Überhitzung und Überlast
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise und geringere Erwärmung
    • 3-phasige Steuerung, geeignet für große Motorleistungen
    • Digitales HMI mit Farbdisplay für Messwert- und Diagnoseanzeigen
    • Analogausgang und Thermistormotorschutz inklusive
    • Optionale Kommunikationsmodule über PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • Montage des HMI-Moduls auch in der Schaltschranktür möglich
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten reduziert Stromspitzen und Netzspannungsschwankungen
    • Bietet erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnisse im Vergleich zu anderen Startmethoden
    • Einfachste Handhabung und wartungsfreies Schalten
    • Intelligente Überwachungsfunktionen ermöglichen vorausschauende Wartungsplanungen
    • Autoparametrierung und Applikationsassistent für schnelle Inbetriebnahme
    • Innovative Drehmomentregelung sorgt für optimalen Motorhochlauf

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie