SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-690 V 171 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RW55366HA06
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 171 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 690 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 45 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 90 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621040981
Sonepar Artikelnummer
120624796
Hersteller Artikelnummer
3RW55366HA06
Hersteller Typ
3RW5536-6HA06
Hersteller Artikel Nr.:
3RW55366HA06
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
171 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200 .. 690 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
45 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
90 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Auslöseklasse:
einstellbar
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
90 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
160 kW
Interne Überbrückung:
Ja
Mit Display:
Ja
Drehmoment-Regelung:
Ja
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
10.243 kg
- Betriebsspannung: 200-690 V
- Nennstrom: 171 A
- Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
- Leistungsbereich: bis 560 kW
- Kompatibilität mit Schraub- und Federzuganschluss
- Integrierter Bypass zur Reduzierung von Erwärmung im Schaltschrank
- Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung und Überlast
- 3-phasige Steuerung für große Motorleistungen
- Eingebaute HMI mit Farbdisplay
- Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Stufenloses Starten zur Reduzierung von Stromspitzen
- Vermeidung von Netzspannungsschwankungen
- Entlastung des Stromversorgungsnetzes
- Verringerung der mechanischen Belastung im Antrieb
- Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
- Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
- Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch Autoparametrierung oder Applikationsassistent
- Vorausschauende Wartungsplanung durch Condition Monitoring
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
SIRIUS Sanftstarter 200-690 V 171 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen
Der Sanftstarter SIRIUS 3RW55 ist für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt worden und ermöglicht ein sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


