SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-690 V 210 A, AC 110-250 V Federzugklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RW55432HA16
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 210 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 690 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 55 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 110 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621041117
Sonepar Artikelnummer
120624802
Hersteller Artikelnummer
3RW55432HA16
Hersteller Typ
3RW5543-2HA16
Hersteller Artikel Nr.:
3RW55432HA16
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
210 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200 .. 690 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
55 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
110 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 .. 250 V
Auslöseklasse:
einstellbar
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
110 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
200 kW
Interne Überbrückung:
Ja
Mit Display:
Ja
Drehmoment-Regelung:
Ja
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 .. 250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
11.500 kg
- Stufenloses Starten und Reduzieren von Stromspitzen
- Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
- Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung
- 3-phasige Steuerung für große Motorleistungen
- Farbdisplay HMI für übersichtliche Messwert- und Diagnoseanzeigen
- Verfügbar für Netze bis 690 V und Leistungsbereich bis 560 kW
- Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
- Verringert mechanische Belastung im Antrieb
- Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern
- Energieeinsparungen und geringere Erwärmung im Schaltschrank
- Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch Autoparametrierung
- Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring
- Abnehmbares HMI-Modul für flexible Nutzung
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
SIRIUS Sanftstarter 200-690 V 210 A
Der Sanftstarter SIRIUS 3RW55 bietet eine hochleistungsfähige Lösung für das sanfte An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


