SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-690 V 25 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RW55213HA06
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 25 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 690 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 5.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 11 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621039640
Sonepar Artikelnummer
120624741
Hersteller Artikelnummer
3RW55213HA06
Hersteller Typ
3RW5521-3HA06
Hersteller Artikel Nr.:
3RW55213HA06
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
25 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200 .. 690 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
5.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
11 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Auslöseklasse:
einstellbar
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
11 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
18.5 kW
Interne Überbrückung:
Ja
Mit Display:
Ja
Drehmoment-Regelung:
Ja
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
6.500 kg
- Betriebsspannung: 200-690 V
- Maximaler Strom: 25 A
- Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
- Leistungsbereich: bis 560 kW
- Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
- Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung und Überlast
- 3-phasige Steuerung für große Motorleistungen
- Analogausgang und Thermistormotorschutz als Standard
- Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
- Abnehmbares HMI mit Farbdisplay
- Stufenloses Starten reduziert Stromspitzen und Netzspannungschwankungen
- Wartungsfreies Schalten mit einfacher Handhabung
- Verringert mechanische Belastung im Antrieb
- Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber anderen Starter-Lösungen
- Energieeinsparungen durch Bypass-Funktion
- Einfach und schnell in Betrieb zu nehmen durch Autoparametrierung
- Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
SIRIUS Sanftstarter 200-690 V 25 A, AC/DC 24 V
Der Sanftstarter SIRIUS 3RW55 bietet eine hochleistungsfähige Lösung für das sanfte An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


