SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-690 V 470 A, AC 110-250 V Federzugklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RW55472HA16
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 470 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 690 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 132 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 250 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621041919
Sonepar Artikelnummer
120624834
Hersteller Artikelnummer
3RW55472HA16
Hersteller Typ
3RW5547-2HA16
Hersteller Artikel Nr.:
3RW55472HA16
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
470 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200 .. 690 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
132 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
250 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 .. 250 V
Auslöseklasse:
einstellbar
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
250 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
400 kW
Interne Überbrückung:
Ja
Mit Display:
Ja
Drehmoment-Regelung:
Ja
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 .. 250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
13.770 kg
- Spannungsbereich: 200-690 V
- Nennstrom: 470 A
- Steuerspeisespannungen: AC 110-250 V
- Leistungsbereich bis 560 kW
- 3-phasige Steuerung für große Motorleistungen
- Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
- Energieeinsparungen und reduzierte Erwärmung im Schaltschrank
- Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring
- Abnehmbares HMI mit Farbdisplay
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Stufenloses Starten zur Reduzierung von Stromspitzen
- Vermeidung von Netzspannungsschwankungen im Anlauf
- Entlastung des Stromversorgungsnetzes
- Verringert mechanische Belastung im Antrieb
- Einfachste Handhabung und wartungsfreies Schalten
- Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch Autoparametrierung
- Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung
- Hochlaufstrombegrenzung auf einstellbaren Maximalwert
- Flexibilität für individuelle Anforderungen
SIRIUS Sanftstarter 200-690 V 470 A
Der Sanftstarter SIRIUS 3RW55 eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


