SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-690 V 470 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RW55476HA06
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 470 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 690 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 132 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 250 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621041988
Sonepar Artikelnummer
120624836
Hersteller Artikelnummer
3RW55476HA06
Hersteller Typ
3RW5547-6HA06
Hersteller Artikel Nr.:
3RW55476HA06
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
470 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200 .. 690 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
132 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
250 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Auslöseklasse:
einstellbar
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
250 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
400 kW
Interne Überbrückung:
Ja
Mit Display:
Ja
Drehmoment-Regelung:
Ja
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
12.335 kg
- Netzanschluss: 200-690 V
- Nennstrom: 470 A
- Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
- Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
- Intelligente Überwachungsfunktionen gegen Überhitzung
- 3-phasige Steuerung für große Motorleistungen
- Analogausgang und Thermistormotorschutz integriert
- Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- HMI-Modul kann in Schaltschranktür montiert werden
- Stufenloses Starten und Reduzieren von Stromspitzen
- Vermeiden von Netzspannungschwankungen im Anlauf
- Entlasten des Stromversorgungsnetzes und verringern der mechanischen Belastung
- Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
- Energieeinsparung und geringere Erwärmung im Schaltschrank
- Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch Autoparametrierung
- Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
SIRIUS Sanftstarter 200-690 V 470 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen
Sanftstarter SIRIUS 3RW55 High Performance für anspruchsvolle Anwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


