Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-690 V 630 A, AC 110-250 V Federzugklemmen

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-690 V 630 A, AC 110-250 V Federzugklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55522HA16

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 630 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 690 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 200 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 355 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621059136

Sonepar Artikelnummer

120952107

Hersteller Artikelnummer

3RW55522HA16

Hersteller Typ

3RW5552-2HA16

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55522HA16

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

630 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 690 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

200 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

355 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

355 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

630 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

54.000 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-690 V 630 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW55 ermöglicht ein sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren für anspruchsvolle Anwendungen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-690 V
    • Nennstrom: 630 A
    • Steuerspeisespannungen: AC 110-250 V
    • Leistungsbereich: bis 560 kW
    • Schraub- und Federzuganschluss: durchgängig verfügbar
    • Integrierter Bypass: für kompakte Bauweise und geringere Erwärmung
    • HMI: Abnehmbares Modul mit Farbdisplay
    • Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP optional
    • Weltweite Zulassungen: z.B. IEC und UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten und Reduzieren von Stromspitzen, was zu netzharmonischen Vorteilen führt.
    • Vermeidung von Netzspannungsschwankungen im Anlauf schützt die Anlagen.
    • Verringert die mechanische Belastung im Antrieb und sorgt so für eine längere Lebensdauer.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch Autoparametrierung oder Applikationsassistent.
    • Vorausschauende Wartungsplanungen werden durch Condition Monitoring unterstützt.
    • Optimale Motorhochlauf dank innovativer Drehmomentregelung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie