Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-690 V 630 A, AC 110-250 V Schraubklemmen

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-690 V 630 A, AC 110-250 V Schraubklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55526HA16

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 630 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 690 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 200 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 355 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621059174

Sonepar Artikelnummer

120952877

Hersteller Artikelnummer

3RW55526HA16

Hersteller Typ

3RW5552-6HA16

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55526HA16

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

630 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 690 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

200 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

355 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

355 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

630 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

65.000 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-690 V 630 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW55 High Performance ist für anspruchsvolle Anwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren entwickelt worden.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 200-690 V
    • Stromstärke: 630 A
    • Steuerspeisespannungen: AC 110-250 V
    • Leistungsbereich: bis zu 560 kW
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Analogausgang und Thermistormotorschutz sind integriert
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • HMI-Modul kann in die Schaltschranktür montiert werden

    Kundenutzen:

    • Reduzierte Stromspitzen und Vermeidung von Netzspannungsschwankungen im Anlauf
    • Mechanische Belastung im Antrieb wird verringert
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Energieeinsparung und geringere Erwärmung im Schaltschrank
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung und Überlast
    • Einfach und schnell in Betrieb zu nehmen durch Autoparametrierung oder Applikationsassistent
    • Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie