Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-690 V 720 A, AC 110-250 V Schraubklemmen

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-690 V 720 A, AC 110-250 V Schraubklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55536HA16

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 720 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 690 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 200 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 400 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621059259

Sonepar Artikelnummer

120944516

Hersteller Artikelnummer

3RW55536HA16

Hersteller Typ

3RW5553-6HA16

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55536HA16

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

720 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 690 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

200 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

400 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

400 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

710 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

54.000 kg

    Sirius Sanftstarter 200-690 V 720 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW55 High Performance ermöglicht das sanfte An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren und optimiert den Energieverbrauch.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-690 V
    • Maximaler Motorstrom: 720 A
    • Steuerspeisespannungen: AC 110-250 V
    • Leistungsbereich bis 560 kW
    • 3-phasige Steuerung für große Motorleistungen
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Abnehmbares HMI mit Farbdisplay
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Vorteile für Kunden:

    • Stufenloses Starten zur Reduzierung von Stromspitzen
    • Vermeidung von Netzspannungsschwankungen im Anlauf
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung
    • Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch Autoparametrierung
    • Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring
    • Aussparung von Platz- und Verdrahtungsaufwand im Vergleich zu traditionellen Startern
    • Optimale Motorhochlauf durch innovative Drehmomentregelung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie