Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-690 V 720 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-690 V 720 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55536HA06

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 720 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 690 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 200 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 400 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621059235

Sonepar Artikelnummer

120951269

Hersteller Artikelnummer

3RW55536HA06

Hersteller Typ

3RW5553-6HA06

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55536HA06

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

720 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 690 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

200 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

400 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

400 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

710 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

62.000 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-690 V 720 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW55 High Performance ist für anspruchsvolle Anwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren konzipiert.

    Technische Details:

    • Netzspannungsbereich: 200-690 V
    • Nennstrom: 720 A
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Maximale Motorleistung: bis zu 560 kW
    • Integration eines Bypass für kompakte Bauweise
    • Eingebaute Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung
    • Analogausgang und Thermistormotorschutz integriert
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • Abnehmbares HMI mit Farbdisplay
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten und Vermeidung von Stromspitzen
    • Reduzierung von Netzspannungsschwankungen und Belastung des Stromversorgungsnetzes
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Intelligente Drehmomentregelung für optimalen Motorhochlauf
    • Energieeinsparung und geringere Erwärmung im Schaltschrank
    • Einfacher und schneller Inbetriebnahme durch Autoparametrierung
    • Vorausschauende Wartungsplanung durch Condition Monitoring
    • Flexibilität für verschiedene Aufgaben durch innovative Technologien

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie