Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-690 V 77 A, AC 110-250 V Schraubklemmen

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-690 V 77 A, AC 110-250 V Schraubklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55261HA16

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 77 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 690 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 22 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 37 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621040110

Sonepar Artikelnummer

120624762

Hersteller Artikelnummer

3RW55261HA16

Hersteller Typ

3RW5526-1HA16

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55261HA16

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

77 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 690 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

22 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

37 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

37 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

75 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

8.254 kg

    Sirius Sanftstarter 200-690 V 77 A, AC 110-250 V Schraubklemmen

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW55 High Performance ist für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert und ermöglicht ein sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren.

    Technische Details:

    • Stufenloses Starten
    • Reduzierung von Stromspitzen
    • Vermeidung von Netzspannungsschwankungen im Anlauf
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes
    • Verringerung der mechanischen Belastung im Antrieb
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Wartungsfreies Schalten
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise und geringere Erwärmung im Schaltschrank
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung und Überlast
    • Einstellbarer Maximalwert für den Strom während des Hochlaufs
    • 3-phasige Steuerung für große Motorleistungen
    • Innovative Drehmomentregelung für optimalen Motorhochlauf
    • Autoparametrierung oder Applikationsassistent für einfache Inbetriebnahme
    • Condition Monitoring für vorausschauende Wartungsplanungen
    • Abnehmbares HMI mit Farbdisplay
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Leistungsbereich bis 560 kW mit 24 V oder 110-250 V Steuerspeisespannungen
    • Schraub- und Federzuganschluss
    • Analogausgang und Thermistormotorschutz integriert
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • HMI-Modul montierbar in die Schaltschranktür

    Kunden Vorteile:

    • Benutzerfreundliche Bedienung durch einfachste Handhabung
    • Erhebliche Energieeinsparungen durch integrierten Bypass
    • Reduzierung der Betriebskosten durch wartungsfreies Schalten
    • Vereinfachte Installationsprozesse dank Platz- und Verdrahtungsersparnis
    • Verbesserte Zuverlässigkeit und Langlebigkeit durch intelligente Überwachungsfunktionen
    • Flexibilität für verschiedene Anwendungen durch einsteckbare Kommunikationsmodule
    • Übersichtliche Messwert- und Diagnoseanzeigen durch abnehmbares HMI

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie