Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-690 V 840 A, AC 110-250 V Federzugklemmen

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-690 V 840 A, AC 110-250 V Federzugklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55542HA16

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 840 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 690 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 250 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 450 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621059297

Sonepar Artikelnummer

120953183

Hersteller Artikelnummer

3RW55542HA16

Hersteller Typ

3RW5554-2HA16

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55542HA16

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

840 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 690 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

250 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

450 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

450 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

800 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

56.000 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-690 V 840 A

    SIRIUS 3RW55 High Performance ist für anspruchsvolle Anwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren konzipiert.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-690 V
    • Maximale Stromstärke: 840 A
    • Steuerspeisespannungen: AC 110-250 V
    • Leistungsbereich: bis 560 kW
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • 3-phasige Steuerung, insbesondere geeignet für große Motorleistungen und Wurzel-3-Schaltungen
    • Intelligente Überwachungsfunktionen gegen Überhitzung und Überlast
    • Analogausgang und Thermistormotorschutz integriert
    • Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • Abnehmbares HMI mit Farbdisplay
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten zur Vermeidung von Stromspitzen und Netzspannungsschwankungen
    • Wartungsfreies Schalten mit einfacher Handhabung
    • Verringert die mechanische Belastung im Antrieb und schont das Stromversorgungsnetz
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Startern
    • Energieeinsparungen und geringere Erwärmung im Schaltschrank durch integrierten Bypass
    • Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch Autoparametrierung oder Applikationsassistent
    • Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring
    • Flexibles HMI-Modul, das auch in die Schaltschranktür montiert werden kann

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie