SIEMENS - SIRIUS Scharnierschalter, 2Ö/1S integr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51320LU22
Höhe des Sensors - 87.3 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209878075
Sonepar Artikelnummer
120952805
Hersteller Artikelnummer
3SE51320LU22
Hersteller Typ
3SE5132-0LU22
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51320LU22
Höhe des Sensors:
87.3 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
102 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.169 kg
- Geräteanschluss: 1 x (M20 x 1,5)
- Sprungschaltglieder: 2Ö/1S integriert
- Volllwelle Durchmesser: 10 mm
- Schaltwinkel: 10°
- Befestigung und Schaltpunkte nach: EN 50047 und EN 50041
- Klimafest und weltweit zugelassen (IEC, UL)
- Verschiedene Gehäusegrößen verfügbar
- Varianten mit integriertem Scharnier erhältlich
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface (Reihe 3SF1)
- Schnelle und einfache Verdrahtungstechnik ermöglicht große Zeitersparnis beim Anschließen.
- Abschalten und Melden ohne zeitliche Verzögerung.
- Modulares System mit dem gleichen Gehäuse wie bei Positionsschaltern.
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Varianten in Kunststoff oder Metall.
- Zubehör wie Antriebsköpfe mit Hohlwelle oder Vollwelle verfügbar.
Scharnierschalter Kunststoffgehäuse 40 mm nach DIN EN 50041
Der mechanische Sicherheits-Scharnierschalter SIRIUS 3SE5 dient zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen, insbesondere an schwenkbaren Türen und Klappen von Maschinen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


