SIEMENS - SIRIUS-Seilzugschalter+Hebel Metallg., 2xM25x1,5 1S+1Ö, Verrastung EN ISO 13850

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE71601BD00
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Max. Länge der Zugschnur - 200 m
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209576063
Sonepar Artikelnummer
120584292
Hersteller Artikelnummer
3SE71601BD00
Hersteller Typ
3SE7160-1BD00
Hersteller Artikel Nr.:
3SE71601BD00
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Max. Länge der Zugschnur:
200 m
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Zugkraft-Anzeige:
Ja
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.889 kg
- Gehäuse: Metall
- Anschluss: 2 x M25 x1,5
- Schaltglieder: 1S+1Ö
- Verrastung: EN ISO 13850
- Druckknopfentriegelung
- 2-seitige Betätigung
- Für Seillängen bis 2 x 100m
- Höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Integrierte NOT-HALT-Taster
- LED-Signalanzeige sichtbar in großen Entfernungen
- Einfaches Entriegeln der Geräte
- Vielfältige Konfigurationen mit unterschiedlichen Seillängen und Schaltgliederkombinationen
- Varianten mit Druck-, Schlüssel- oder Drehentriegelung verfügbar
- Zubehör aus Stahlseilen mit rotem Kunststoffmantel in verschiedenen Längen
- Ermöglicht die Realisierung von Steuerfunktionen und NOT-HALT für individuelle Anforderungen
Seilzugschalter SIRIUS 3SE7
Der Seilzugschalter SIRIUS 3SE7 überwacht oder dient als NOT-HALT-Einrichtung an gefährdeten Anlagenteilen, wie Förderbändern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


