SIEMENS - SIRIUS-Seilzugschalter+Hebel Metallg., 2xM25x1,5 2S+2Ö, Verrastung EN ISO 13850

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE71601AE00
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Max. Länge der Zugschnur - 200 m
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209567917
Sonepar Artikelnummer
120225697
Hersteller Artikelnummer
3SE71601AE00
Hersteller Typ
3SE7160-1AE00
Hersteller Artikel Nr.:
3SE71601AE00
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Max. Länge der Zugschnur:
200 m
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Zugkraft-Anzeige:
Ja
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.218 kg
- 2 x M25 x1,5
- 2S+2Ö
- Verrastung EN ISO 13850
- Druckknopfentriegelung
- 2-seitige Betätigung für Seillängen bis 2 x 100 m
- Hohe Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Verfügbar mit LED-Anzeige oder NOT-HALT-Pilz
- Varianten mit Druck-, Schlüssel- oder Drehentriegelung
- Einfaches Entriegeln der Geräte für hohe Benutzerfreundlichkeit
- Integrierte NOT-HALT-Taster für zusätzliche Sicherheit
- LED-Signalanzeige sichtbar auch in großen Entfernungen
- Vielfältige Optionen für Seillängen und Schaltgliederkombinationen
- Zubehör in Form von Stahlseilen mit rotem Kunststoffmantel und Befestigungszubehör erhältlich
Seilzugschalter mit Hebel Metallgehäuse
Der Seilzugschalter SIRIUS 3SE7 dient zur Überwachung oder als NOT-HALT-Einrichtung an besonders gefährdeten Anlagenteilen, z. B. an Förderbändern.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


