SIEMENS - SIRIUS-Seilzugschalter+Hebel Metallg., 2xM25x1,5 2S+2Ö, Verrastung EN ISO 13850

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE71601AE04
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Max. Länge der Zugschnur - 200 m
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209563568
Sonepar Artikelnummer
120584291
Hersteller Artikelnummer
3SE71601AE04
Hersteller Typ
3SE7160-1AE04
Hersteller Artikel Nr.:
3SE71601AE04
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Max. Länge der Zugschnur:
200 m
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Zugkraft-Anzeige:
Ja
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.207 kg
- Metallgehäuse, 2 x M25 x1,5
- 2S+2Ö
- Verrastung nach EN13850
- Druckknopfentriegelung mit LED-Lampe rot DC 24 V
- 2-seitige Betätigung
- Für Seillängen bis 2 x 100 m
- Verwendbar nach PL e bzw. SIL 3
- Verfügbar mit unterschiedlichen Schaltgliederkombinationen, LED-Anzeige oder NOT-HALT-Pilz
- Einfaches Entriegeln der Geräte
- Integrierte NOT-HALT-Taster
- Sichtbare LED-Signalanzeige auch in großen Entfernungen
- Hohe Sicherheitsanforderungen erfüllen
- Zubehör mit Stahlseilen in verschiedenen Längen und Befestigungszubehör erhältlich
Seilzugschalter SIRIUS 3SE7
Der Seilzugschalter SIRIUS 3SE7 dient zur Überwachung oder als NOT-HALT-Einrichtung an gefährdeten Anlagenteilen wie Förderbändern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


