SIEMENS - SIRIUS-Seilzugschalter Metallg., 1xM20x1,5 1S+1Ö, Verrastung EN ISO 13850

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE71401BD00
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Max. Länge der Zugschnur - 130 m
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209567924
Sonepar Artikelnummer
120584281
Hersteller Artikelnummer
3SE71401BD00
Hersteller Typ
3SE7140-1BD00
Hersteller Artikel Nr.:
3SE71401BD00
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Max. Länge der Zugschnur:
130 m
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Zugkraft-Anzeige:
Ja
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.789 kg
- 1x M20x1,5
- Verrastung EN ISO 13850
- Druckknopfentriegelung
- Für Seillängen bis 50 m
- Integrierte NOT-HALT-Taster
- LED-Signalanzeige sichtbar in großen Entfernungen
- Verwendbar für höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Verfügbar in unterschiedlichen Seillängen und Schaltgliederkombinationen
- Einfache Entriegelung der Geräte
- Ermöglicht flexible Steuerfunktionen und NOT-HALT für verschiedene Anforderungen
- Sicherheitsstandards für anspruchsvolle Anwendungen
- Verfügbarkeit von Zubehör mit Stahlseilen und Befestigungszubehör
Seilzugschalter Metallgehäuse
Der Seilzugschalter SIRIUS 3SE7 dient zur Überwachung oder als NOT-HALT-Einrichtung an besonders gefährdeten Anlagenteilen, beispielsweise an Förderbändern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


