SIEMENS - SIRIUS-Seilzugschalter Metallg., 1xM20x1,5 1S+1Ö, Verrastung EN ISO 13850

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE71401BD04
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Max. Länge der Zugschnur - 130 m
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209567887
Sonepar Artikelnummer
120584282
Hersteller Artikelnummer
3SE71401BD04
Hersteller Typ
3SE7140-1BD04
Hersteller Artikel Nr.:
3SE71401BD04
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Max. Länge der Zugschnur:
130 m
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Zugkraft-Anzeige:
Ja
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.820 kg
- Metallgehäuse
- 1x M20x1,5, 1S+1Ö
- Verrastung EN ISO 13850 und Druckknopfentriegelung
- Mit LED-Lampe DC 24 V, rot
- Für Seillängen bis 50 m
- Verwendbar für höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Varianten mit Druck-, Schlüssel- oder Drehentriegelung verfügbar
- Einfaches Entriegeln der Geräte
- Integrierte NOT-HALT-Taster für zusätzliche Sicherheit
- LED-Signalanzeige, die auch in großen Entfernungen sichtbar ist
- Vielfältige Optionen für Steuerfunktionen und NOT-HALT entsprechend der Anforderungen und Streckenführung
- Zusätzliches Zubehör wie Stahlseile mit rotem Kunststoffmantel und Befestigungszubehör erhältlich
Seilzugschalter SIRIUS
Der Seilzugschalter SIRIUS dient zur Überwachung oder als NOT-HALT-Einrichtung an besonders gefährdeten Anlagenteilen, z. B. an Förderbändern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


