SIEMENS - SIRIUS-Seilzugschalter Metallg., 1xM20x1,5 2Ö, Verrastung EN ISO 13850

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE71401BF00
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Max. Länge der Zugschnur - 130 m
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209576056
Sonepar Artikelnummer
120584283
Hersteller Artikelnummer
3SE71401BF00
Hersteller Typ
3SE7140-1BF00
Hersteller Artikel Nr.:
3SE71401BF00
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Max. Länge der Zugschnur:
130 m
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Zugkraft-Anzeige:
Ja
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.795 kg
- 1x M20x1,5
- 2Ö, mit Verrastung EN ISO 13850
- Druckknopfentriegelung
- Für Seillängen bis 50 m
- Integrierte NOT-HALT-Taster
- LED-Signalanzeige, die auch in großen Entfernungen sichtbar ist
- Verwendbar für höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Verfügbare Varianten mit Druck-, Schlüssel- oder Drehentriegelung
- Einfaches Entriegeln der Geräte
- Flexible Realisierung von Steuerfunktionen und NOT-HALT für verschiedene Anforderungen
- Vielfältige Auswahl an Zubehör, einschließlich Stahlseile mit rotem Kunststoffmantel
- Optimale Sichtbarkeit der LED-Anzeige für eine erhöhte Sicherheit
Seilzugschalter Metallgehäuse
Der Seilzugschalter SIRIUS 3SE7 dient zur Überwachung oder als NOT-HALT-Einrichtung an besonders gefährdeten Anlagenteilen, wie z. B. an Förderbändern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


