SIEMENS - SIRIUS-Seilzugschalter Metallg., 2x M20x1,5 1S+1Ö, Verrastung EN ISO 13850

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE71501BD00
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Max. Länge der Zugschnur - 20 m
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209576018
Sonepar Artikelnummer
120584285
Hersteller Artikelnummer
3SE71501BD00
Hersteller Typ
3SE7150-1BD00
Hersteller Artikel Nr.:
3SE71501BD00
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Max. Länge der Zugschnur:
20 m
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Zugkraft-Anzeige:
Ja
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.448 kg
- Gehäuse aus Metall
- 2 x M20 x 1,5 Anschlüsse
- 1 Schaltkontakt + 1 Öffner
- Verrastungsmechanismus
- Entspricht ISO 13850
- Druckknopfentriegelung
- Für Seillängen bis 20 m
- Verfügbar mit unterschiedlichen Seillängen und Schaltgliederkombinationen
- Integrierte NOT-HALT-Taster
- LED-Signalanzeige für Sichtbarkeit in großen Entfernungen
- Geeignet für höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Einfache Entriegelung der Geräte
- Flexible Einsatzmöglichkeiten für Steuerfunktionen und NOT-HALT
- Verfügbare Varianten mit Druck-, Schlüssel- oder Drehentriegelung
- Zubehör in Form von Stahlseilen mit rotem Kunststoffmantel
- Optimale Sicherheit für gefährdete Anlagenteile
Seilzugschalter Metallgehäuse
Der Seilzugschalter SIRIUS 3SE7 dient zur Überwachung oder als NOT-HALT-Einrichtung an besonders gefährdeten Anlagenteilen, z. B. an Förderbändern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


