SIEMENS - SIRIUS-Seilzugschalter Metallg., 2x M20x1,5 2Ö/1S, Verrastung EN ISO 13850

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE71201BH00
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Max. Länge der Zugschnur - 5 m
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209864559
Sonepar Artikelnummer
120584280
Hersteller Artikelnummer
3SE71201BH00
Hersteller Typ
3SE7120-1BH00
Hersteller Artikel Nr.:
3SE71201BH00
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Max. Länge der Zugschnur:
5 m
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Zugkraft-Anzeige:
Ja
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.406 kg
- Gehäusematerial: Metall
- 2x M20 x 1,5 Anschlüsse
- Verrastung gemäß EN ISO 13850
- Druckknopfentriegelung für Seillängen bis 5 m
- Integrierte NOT-HALT-Taster
- LED-Signalanzeige, sichtbar aus großen Entfernungen
- Verwendbar nach PL e bzw. SIL 3 Sicherheitsanforderungen
- Verfügbare Varianten mit unterschiedlicher Seillängen und Schaltgliederkombinationen
- Einfache Entriegelung
- Flexibilität in der Anwendung für verschiedene Anforderungen und Streckenführungen
- Hohe Sicherheitsstandards für kritische Anwendungen
- Zubehör in Form von Stahlseilen mit rotem Kunststoffmantel und Befestigungszubehör erhältlich
- Vertrauen auf bewährte Qualität von SIRIUS für Sicherheit
Seilzugschalter Metallgehäuse
Der Seilzugschalter SIRIUS 3SE7 dient zur Überwachung oder als NOT-HALT-Einrichtung an besonders gefährdeten Anlagenteilen, beispielsweise an Förderbändern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


