SIEMENS - SIRIUS-Seilzugschalter Metallg., 2x M20x1,5 2Ö, Verrastung EN ISO 13850

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE71201BF00
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Max. Länge der Zugschnur - 5 m
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209567856
Sonepar Artikelnummer
120584279
Hersteller Artikelnummer
3SE71201BF00
Hersteller Typ
3SE7120-1BF00
Hersteller Artikel Nr.:
3SE71201BF00
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Max. Länge der Zugschnur:
5 m
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Zugkraft-Anzeige:
Ja
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.408 kg
- 2x M20 x1,5
- 2Ö mit Verrastung EN ISO 13850
- Druckknopfentriegelung für Seillängen bis 5 m
- Integrierte NOT-HALT-Taster
- LED-Signalanzeige sichtbar in großen Entfernungen
- Verwendbar nach PL e bzw. SIL 3
- Verfügbar in unterschiedlichen Seillängen und Schaltgliederkombinationen
- Varianten mit Verrastung erhältlich mit Druck-, Schlüssel- oder Drehentriegelung
- Einfaches Entriegeln der Geräte
- Realisation von Steuerfunktionen und NOT-HALT für jede Anforderung und Streckenführung
- Hohe Sicherheitsanforderungen gewährleisten zuverlässigen Betrieb
- Zubehör in Form von Stahlseilen mit rotem Kunststoffmantel in verschiedenen Längen verfügbar
- Bietet Sicherheit an kritischen Punkten in der Anlage
Seilzugschalter Metallgehäuse
Der Seilzugschalter SIRIUS 3SE7 ist konzipiert zur Überwachung oder als NOT-HALT-Einrichtung an besonders gefährdeten Anlagenteilen, wie z. B. an Förderbändern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


