SIEMENS - SIRIUS-Seilzugschalter Metallg., 2x M20x1,5 2Ö, Verrastung EN ISO 13850

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE71501BF00
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Max. Länge der Zugschnur - 20 m
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209576032
Sonepar Artikelnummer
120584287
Hersteller Artikelnummer
3SE71501BF00
Hersteller Typ
3SE7150-1BF00
Hersteller Artikel Nr.:
3SE71501BF00
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Max. Länge der Zugschnur:
20 m
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Zugkraft-Anzeige:
Ja
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.640 kg
- Metallgehäuse, 2 xM20 x1,5, 2Ö
- Verrastung nach EN ISO 13850
- Druckknopfentriegelung
- Für Seillängen bis 20 m
- Integrierte NOT-HALT-Taster
- LED-Signalanzeige, sichtbar über große Entfernungen
- Entwickelt für höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Verfügbar in verschiedenen Seillängen und Schaltgliederkombinationen
- Varianten mit Druck-, Schlüssel- oder Drehentriegelung
- Zubehör: Stahlseile mit rotem Kunststoffmantel in verschiedenen Längen
- Einfaches Entriegeln für Benutzerfreundlichkeit
- Flexibilität bei der Realisierung von Steuerfunktionen und NOT-HALT
- Hohe Sichtbarkeit der LED-Anzeige für bessere Sicherheit
- Vielfältige Optionen zur Anpassung an spezifische Anforderungen
Seilzugschalter Metallgehäuse
Der Seilzugschalter SIRIUS 3SE7 dient zur Überwachung oder als NOT-HALT-Einrichtung an besonders gefährdeten Anlagenteilen, wie z. B. an Förderbändern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


