SIEMENS - SIRIUS Sicherheitsschaltgerät advanced-Erweiterungsgerät Eingangserweiterung für

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SK12201AB40
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Auswertung der Eingänge - ein- und zweikanalig
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209913868
Sonepar Artikelnummer
120323255
Hersteller Artikelnummer
3SK12201AB40
Hersteller Typ
3SK1220-1AB40
Hersteller Artikel Nr.:
3SK12201AB40
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Auswertung der Eingänge:
ein- und zweikanalig
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
Ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
Ja
Leistungsaufnahme:
1.2 W
Mit Starteingang:
Ja
Mit Mutingfunktion:
Nein
Mit Rückführkreis:
Nein
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannungsart 2:
DC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
17.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
121.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.153 kg
- Us = 24 V DC
- Schraubanschluss
- Sensorerweiterung SIRIUS 3SK1 zur sicherheitsgerichteten Erweiterung der Grundgeräte Advanced
- Überwachung von zwei 1-kanaligen oder einem 2-kanaligen Sensor
- Einbindung zusätzlicher Sensoren ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss (Push-In)
- Ersetzt die Baureihe 3TK28
- Einfach und flexibel in der Anwendung
- Erhöht die Sicherheit durch zuverlässige Sensorüberwachung
- Minimiert Verdrahtungsaufwand und Installationstests
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Eingangserweiterung
Advanced Eingangserweiterung für einen zusätzlichen 2-kanaligen oder zwei 1-kanalige Sensoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


