SIEMENS - SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Ausgangserweiterung 4RO mit Relais-Freigabekreisen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SK12111BB00
Ausführung - Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209913745
Sonepar Artikelnummer
120323243
Hersteller Artikelnummer
3SK12111BB00
Hersteller Typ
3SK1211-1BB00
Hersteller Artikel Nr.:
3SK12111BB00
Ausführung:
Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Leistungsaufnahme:
2.5 W
Mit Mutingfunktion:
Nein
Mit Rückführkreis:
Nein
Steuerspannungsart 1:
AC
Steuerspannungsart 2:
AC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
121.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.231 kg
- 4 Schließer plus Relais-Meldekreis 1 Öffner
- Us = 24 V AC
- Schraubanschluss
- Verbindung zu jedem 3SK-Grundgerät möglich
- Kompatibilität mit Steuerspeisespannung von DC 24 V über Geräteverbinder 3ZY12
- Verfügbar mit vier (AC-15 5 A) oder drei (AC-15 10 A) sichere Ausgänge
- Durchgängig mit Schraub- oder Federzuganschluss (Push-In)
- Ersetzt die Baureihe 3TK28
- Erweiterte Sicherheitsfunktionen durch zusätzliche Ausgänge
- Einfacher Anschluss an bestehende Systeme
- Flexibilität bei der Wahl der Steuerspannung
- Hohe Schaltvermögen steigern die Anwendbarkeit
- Optimierte Installation durch schraub- oder federzuganschluss
Sirius Sicherheitsschaltgerät Ausgangserweiterung 4RO
Die Ausgangserweiterung 4RO mit Relais-Freigabekreisen bietet zusätzliche sichere Ausgänge für Sicherheitsschaltgeräte mit einem Schaltvermögen bis zu 10 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


