SIEMENS - SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Ausgangserweiterung 4RO mit Relais-Freigabekreisen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SK12111BB40
Ausführung - Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209913752
Sonepar Artikelnummer
120323244
Hersteller Artikelnummer
3SK12111BB40
Hersteller Typ
3SK1211-1BB40
Hersteller Artikel Nr.:
3SK12111BB40
Ausführung:
Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Leistungsaufnahme:
2.5 W
Mit Mutingfunktion:
Nein
Mit Rückführkreis:
Nein
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannungsart 2:
DC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
121.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.222 kg
- Modell: 4RO mit Relais-Freigabekreisen
- Anzahl der Ausgänge: 4 Schließer, 1 Öffner
- Versorgungsspannung: Us = 24 V DC
- Anschlussart: Schraubanschluss oder Federzuganschluss (Push-In)
- Kompatibilität: Anschließbar an jedes 3SK-Grundgerät
- Schaltvermögen: Bis zu 10 A (AC-15 10 A)
- Geräteverbinder: 3ZY12 für Verbindung mit Grundgeräten Advanced 3SK1 und 3SK2
- Ersetzt die Baureihe: 3TK28
- Erweiterung der Anwendungsmöglichkeiten durch zusätzliche sichere Ausgänge.
- Einfache Integration in bestehende Systeme durch vielseitige Anschlussmöglichkeiten.
- Flexibilität bei der Auswahl der Steuerspannung (24 V oder Weitspannung).
- Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit durch geprüfte Technologie.
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Ausgangserweiterung 4RO
Die Ausgangserweiterung SIRIUS 3SK1 ermöglicht die Ergänzung von Sicherheitsschaltgeräten um zusätzliche sichere Ausgänge mit einem Schaltvermögen bis zu 10 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


