SIEMENS - SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Ausgangserweiterung 4RO mit Relais-Freigabekreisen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SK12111BW20
Ausführung - Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 110 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209913769
Sonepar Artikelnummer
120323245
Hersteller Artikelnummer
3SK12111BW20
Hersteller Typ
3SK1211-1BW20
Hersteller Artikel Nr.:
3SK12111BW20
Ausführung:
Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
110 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
110 .. 240 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
110 .. 240 V
Leistungsaufnahme:
2 W
Mit Mutingfunktion:
Nein
Mit Rückführkreis:
Nein
Steuerspannungsart 1:
AC/DC
Steuerspannung 1:
110 .. 240 V
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Steuerspannung 2:
110 .. 240 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110 .. 240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
110 .. 240 V
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
121.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.247 kg
- 4 Relais-Freigabekreise: 4 Schließer plus 1 Öffner
- Versorgungs-spannungsbereich: 110-240 V AC/DC
- Schaltvermögen: bis zu 10 A
- Verkabelung mit jedem 3SK-Grundgerät
- Steuerspannung: Auswahl zwischen 24 V oder Weitspannung
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss (Push-In)
- Ersetzt die bewährte Baureihe 3TK28
- Erweiterung vorhandener Systeme mit zusätzlichen sicheren Ausgängen
- Flexibilität bei der Anbindung an erste Grundgeräte und bei der Wahl der Steuerspannung
- Einfachere Installation durch Schraub- oder Federzuganschlüsse
- Innovative Sicherheitslösungen, die den neuesten Standards entsprechen
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Ausgangserweiterung 4RO
Die SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Ausgangserweiterung 4RO mit Relais-Freigabekreisen bietet zusätzliche sichere Ausgänge und ist ideal zur Erweiterung von Sicherheitsschaltgeräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


