SIEMENS - SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Ausgangserweiterung 4RO mit Relais-Freigabekreisen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SK12112BB00
Ausführung - Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209913776
Sonepar Artikelnummer
120323246
Hersteller Artikelnummer
3SK12112BB00
Hersteller Typ
3SK1211-2BB00
Hersteller Artikel Nr.:
3SK12112BB00
Ausführung:
Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Leistungsaufnahme:
2.5 W
Mit Mutingfunktion:
Nein
Mit Rückführkreis:
Nein
Steuerspannungsart 1:
AC
Steuerspannungsart 2:
AC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
121.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.220 kg
- Ausgangserweiterung SIRIUS 3SK1 für Sicherheitsschaltgeräte
- 4 Schließer und 1 Öffner Relais-Meldekreis
- Us = 24 V AC
- Federzuganschluss (Push-In)
- Schaltvermögen bis zu 10 A
- Steuerspeisespannung von DC 24 V
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Ersetzt die Baureihe 3TK28
- Ermöglicht die sichere Anbindung zusätzlicher Ausgänge an Grundgeräte
- Flexibilität bei der Verbindung zu Geräten mit verschiedenen Steuerspannungen
- Einfacher Anschluss durch Federzugtechnologie
- Erfüllt höchste Sicherheitsstandards für industrielle Anwendungen
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Ausgangserweiterung 4RO
Die SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Ausgangserweiterung 4RO dient der Ergänzung eines Grundgeräts um zusätzliche sichere Ausgänge mit einem Schaltvermögen bis zu 10 A.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


