SIEMENS - SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Ausgangserweiterung 4RO mit Relais-Freigabekreisen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SK12112BW20
Ausführung - Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 110 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209913790
Sonepar Artikelnummer
120323248
Hersteller Artikelnummer
3SK12112BW20
Hersteller Typ
3SK1211-2BW20
Hersteller Artikel Nr.:
3SK12112BW20
Ausführung:
Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
110 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
110 .. 240 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
110 .. 240 V
Leistungsaufnahme:
2 W
Mit Mutingfunktion:
Nein
Mit Rückführkreis:
Nein
Steuerspannungsart 1:
AC/DC
Steuerspannung 1:
110 .. 240 V
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Steuerspannung 2:
110 .. 240 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110 .. 240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
110 .. 240 V
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
121.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.219 kg
- 4 Relais-Freigabekreise mit 4 Schließern
- 1 Relais-Meldekreis mit 1 Öffner
- Betriebsspannung: 110-240 V AC/DC
- Federzuganschluss (Push-In)
- Maximales Schaltvermögen: bis zu 10 A
- Steuerspannung: 24 V oder Weitspannung
- Verbindung mit Geräteverbinder 3ZY12 zu Grundgeräten Advanced 3SK1 und 3SK2 möglich
- Absolut zuverlässig in der Anwendung durch die Nachfolgegeneration der Baureihe 3TK28
- Ermöglicht eine flexible Anpassung des Grundgerätes durch zusätzliche sichere Ausgänge
- Leichte Installation durch Schraub- oder Federzuganschluss (Push-In)
- Erhöht die Sicherheit in Anlagen dank geprüfter Technik
- Optimiert die Effizienz von Sicherheitslösungen in Industrieanwendungen
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Ausgangserweiterung 4RO
Die SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Ausgangserweiterung 4RO ermöglicht die Erweiterung von Sicherheitsschaltgeräten um zusätzliche sichere Ausgänge.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


