SIEMENS - SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät 3SK2, 10 F-DI, 2 F-DQ, 1 DQ, 24V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SK21122AA10
Ausführung - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Versorgungsspannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621004938
Sonepar Artikelnummer
120584301
Hersteller Artikelnummer
3SK21122AA10
Hersteller Typ
3SK2112-2AA10
Hersteller Artikel Nr.:
3SK21122AA10
Ausführung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
24 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0 + 1
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
Ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
Ja
Mit Starteingang:
Nein
Mit Mutingfunktion:
Nein
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannung 1:
24 V
Steuerspannungsart 2:
DC
Steuerspannung 2:
24 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
2
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Mit Zulassung für BG BIA:
Nein
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
124.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.197 kg
- Parametrierbar über SIRIUS Safety ES
- Baubreite von 22,5 mm mit 10 Ein- und 2 Halbleiterausgängen oder 45 mm mit 20 Ein- und 4 Ausgängen
- Federzuganschluss (Push-In)
- Bis SIL 3 (IEC 62061) und bis Performance Level e (ISO 13849-1)
- Erweiterbar mit 3SK1-Ausgangserweiterungen und 3RQ1 Koppelrelais
- Fehlersichere Motorstarter 3RM1 können über Geräteverbinder angeschlossen werden
- Umfangreiche Logikfunktionen für unabhängige Abschaltungen der fehlersicheren Ausgänge
- Diagnosedisplay, Plombierabdeckungen, Einstecklaschen für Wandmontage und Kodierstifte als Zubehör erhältlich
- Einfache Inbetriebnahme dank der Engineering-Software SIRIUS Safety ES mit umfangreichen Diagnosemöglichkeiten
- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch leistungsfähige Halbleiterausgänge und nahtlose Integration in den Hauptstromkreis
- Einfache Realisierung von Muting und Schutztürüberwachung durch vorgefertigte Logikbausteine
- Keine zusätzlichen Verdrahtungsaufwände bei Verwendung von Ausgangserweiterungen mittels Geräteverbinder
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät 3SK2 Reihe 10
Das Grundgerät SIRIUS 3SK2 eignet sich für anspruchsvolle Sicherheitsanwendungen mit mehreren unabhängigen Sicherheitsfunktionen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


