SIEMENS - SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät 3SK2 Reihe 10 F-DI, 2 F-DQ, 1 DQ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SK21121AA10
Ausführung - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Versorgungsspannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621004914
Sonepar Artikelnummer
120584300
Hersteller Artikelnummer
3SK21121AA10
Hersteller Typ
3SK2112-1AA10
Hersteller Artikel Nr.:
3SK21121AA10
Ausführung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
24 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0 + 1
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
Ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
Ja
Mit Mutingfunktion:
Nein
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannung 1:
24 V
Steuerspannungsart 2:
DC
Steuerspannung 2:
24 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
2
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Mit Zulassung für BG BIA:
Nein
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
124.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.218 kg
- 2 F-DI, 2 F-DQ, 1 DQ, 24 V DC
- Parametrierbar über SIRIUS Safety ES
- Baubreite von 22,5 mm oder 45 mm
- Schraub- oder Federzuganschluss (Push-In)
- Ausgangserweiterungen 3SK1 und fehlersichere Motorstarter 3RM1 anschließbar
- SIL 3 (IEC 62061), Performance Level e (ISO 13849-1)
- Leistungsfähige Halbleiterausgänge
- Umfangreiche Logikfunktionen für unabhängige Abschaltungen
- Einfache Realisierung von Muting und Schutztürüberwachung
- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch Erweiterbarkeit
- Einfacher Inbetriebnahmeprozess mit SIRIUS Safety ES
- Umfangreiche Diagnosemöglichkeiten erleichtern die Wartung
- Handhabung durch umfangreiches Zubehör vereinfacht
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch Geräteverbinder
Sirius Sicherheitsschaltgerät Grundgerät 3SK2 Reihe 10
Das Grundgerät SIRIUS 3SK2 dient der Umsetzung anspruchsvoller Sicherheitsanwendungen mit mehreren unabhängigen Sicherheitsfunktionen und bietet eine Vielzahl von Ein- und Ausgängen bei geringer Baubreite.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


