SIEMENS - SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät 3SK2 Reihe 20 F-DI, 4 F-DQ, 2 DQ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SK21222AA10
Ausführung - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Versorgungsspannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621004587
Sonepar Artikelnummer
120584303
Hersteller Artikelnummer
3SK21222AA10
Hersteller Typ
3SK2122-2AA10
Hersteller Artikel Nr.:
3SK21222AA10
Ausführung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
24 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0 + 1
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
Ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
Ja
Mit Starteingang:
Nein
Mit Mutingfunktion:
Nein
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannung 1:
24 V
Steuerspannungsart 2:
DC
Steuerspannung 2:
24 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
4
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Mit Zulassung für BG BIA:
Nein
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
124.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.358 kg
- Modell: 3SK2 Reihe 20 F-DI, 4 F-DQ, 2 DQ, 24 V DC
- Parametrierbar über SIRIUS Safety ES
- Baubreite: 45 mm
- Anschlussart: Federzuganschluss (Push-In)
- Bis SIL 3 (IEC 62061) und Performance Level e (ISO 13849-1)
- Ausgangserweiterungen: 3SK1, Koppelrelais 3RQ1 und fehlersichere Motorstarter 3RM1 anschließbar
- Umfangreiche Logikfunktionen für unabhängige Abschaltungen
- Erhältlich mit 10 Ein- und 2 Halbleiterausgängen oder 20 Ein- und 4 Ausgängen
- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch Erweiterbarkeit
- Einfache Inbetriebnahme und umfangreiche Diagnosemöglichkeiten mit der Engineering-Software SIRIUS Safety ES
- Einfaches Realisieren von Muting und Schutztürüberwachung durch vorgefertigte Logikbausteine
- Erleichterte Handhabung durch umfangreiches Zubehör wie Diagnosedisplay und Kodierstifte
- Minimierter Verdrahtungsaufwand durch Geräteverbinder
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät 3SK2 Reihe 20
Das Grundgerät SIRIUS 3SK2 ist für anspruchsvolle Sicherheitsanwendungen konzipiert und bietet eine Vielzahl von Ein- und Ausgängen mit mehreren unabhängigen Sicherheitsfunktionen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


