SIEMENS - SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät advanced Reihe 1 elektronische Freigabe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SK11202AB40
Ausführung - Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Auswertung der Eingänge - ein- und zweikanalig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209913578
Sonepar Artikelnummer
120323226
Hersteller Artikelnummer
3SK11202AB40
Hersteller Typ
3SK1120-2AB40
Hersteller Artikel Nr.:
3SK11202AB40
Ausführung:
Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Auswertung der Eingänge:
ein- und zweikanalig
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
Ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
Ja
Leistungsaufnahme:
2 W
Mit Starteingang:
Ja
Mit Mutingfunktion:
Nein
Mit Rückführkreis:
Ja
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannungsart 2:
DC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
1
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
17.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
121.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.163 kg
- 1 Freigabekreis
- Maximalstrom: 0,5 A
- Versorgungsspannung: 24 V DC
- Federzuganschluss (Push-In)
- Geeignet für Antriebe bis 3 kW mit fehlersicheren Motorstartern SIRIUS 3SK11
- Verfügbar mit Relais- oder Halbleiterausgängen
- Umfangreiches Zubehör: Plombierabdeckungen, Einstecklaschen für Wandmontage und Kodierstifte
- Einfacher Ausbau und Erweiterung der Eingänge und Ausgänge ohne Verdrahtungsaufwand
- Globale Zulassungen ermöglichen den internationalen Einsatz und Export
- Die innovative Systemlandschaft ermöglicht die Realisierung komplexer Sicherheitsfunktionen
- Vielfalt an Zeitbereichen für Relais- und Halbleiterausgänge bietet Flexibilität
- Erleichterte Handhabung durch umfangreiches Zubehör
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Advanced Reihe
Das SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Advanced ist für autarke Sicherheitsanwendungen konzipiert und bietet Multifunktionalität mit flexiblen Erweiterungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


