SIEMENS - SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät advanced Reihe 3 elektronische Freigabe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SK11221AB40
Ausführung - Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Auswertung der Eingänge - ein- und zweikanalig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209913660
Sonepar Artikelnummer
120323235
Hersteller Artikelnummer
3SK11221AB40
Hersteller Typ
3SK1122-1AB40
Hersteller Artikel Nr.:
3SK11221AB40
Ausführung:
Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Auswertung der Eingänge:
ein- und zweikanalig
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
Ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
Ja
Leistungsaufnahme:
2 W
Mit Starteingang:
Ja
Mit Mutingfunktion:
Nein
Mit Rückführkreis:
Ja
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannungsart 2:
DC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
3
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
121.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.204 kg
- 3 elektronische Freigabekreise
- 1 elektronischer Meldekreis
- Versorgungsspannung: Us = 24 V DC
- Schraubanschluss und Federzuganschluss (Push-In) erhältlich
- Integration von Antrieben bis 3 kW mit SIRIUS 3SK11
- Geräteverbindern für einfache Erweiterungen ohne Verdrahtungsaufwand
- Relais- oder Halbleiterausgänge (unverzögert oder verzögert)
- Umfangreiches Zubehör verfügbar, einschließlich Plombierabdeckungen und Wandmontage
- Weltweite Zulassungen für globalen Einsatz und Export
- Einfaches und flexibles Systemdesign für komplexe Sicherheitsfunktionen
- Reduzierter Installationsaufwand durch Geräteverbinder
- Erweiterbarkeit ohne zusätzliches Verdrahtungsaufwand
- Optimale Sicherheit durch bewährte Technologie
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank umfassendem Zubehör
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Advanced Reihe
Das SIRIUS Sicherheitsschaltgerät 3SK112 ist für autarke Sicherheitsanwendungen konzipiert und bietet universelle Einsatzzwecke dank Multifunktionalität sowie flexible Erweiterungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


