SIEMENS - SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät advanced Reihe Relais-Freigabekreise

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SK11211AB40
Ausführung - Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Auswertung der Eingänge - ein- und zweikanalig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209913585
Sonepar Artikelnummer
120323227
Hersteller Artikelnummer
3SK11211AB40
Hersteller Typ
3SK1121-1AB40
Hersteller Artikel Nr.:
3SK11211AB40
Ausführung:
Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Auswertung der Eingänge:
ein- und zweikanalig
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
Ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
Ja
Leistungsaufnahme:
2 W
Mit Starteingang:
Ja
Mit Mutingfunktion:
Nein
Mit Rückführkreis:
Ja
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannungsart 2:
DC
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
121.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.267 kg
- Relais-Freigabekreise: 3 Schließer plus Relais-Meldekreis 1 Öffner
- Versorgungsspannung: Us = 24 V DC
- Schraubanschluss für einfache Verdrahtung
- Integration von Antrieben bis 3 kW über SIRIUS 3SK11 Motorstarter
- Varianten mit Relais- oder Halbleiterausgängen, unverzögert oder verzögert
- Flexible Erweiterungsmöglichkeiten durch Geräteverbinder ohne Verdrahtungsaufwand
- Weltweite Zulassungen für globalen Einsatz und Export
- Universelle Anwendungsmöglichkeiten dank Multifunktionalität und flexibler Erweiterung
- Erleichterte Handhabung durch umfangreiches Zubehör, wie Plombierabdeckungen und Einstecklaschen
- Zeitersparnis durch die Möglichkeit der Erweiterung ohne zusätzliches Verdrahtungsaufwand
- Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit durch bewährte Technologien
- Innovative Kombination von komplexen Sicherheitsfunktionen mit einer Vielzahl an Sensoren und Ausgängen
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Advanced Reihe
Das SIRIUS 3SK1 Sicherheitsschaltgerät ist für autarke Sicherheitsanwendungen konzipiert und bietet umfassende Multifunktionalität.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


