SIEMENS - SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät advanced Reihe Relais-Freigabekreise

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SK11212AB40
Ausführung - Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Auswertung der Eingänge - ein- und zweikanalig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209913622
Sonepar Artikelnummer
120323231
Hersteller Artikelnummer
3SK11212AB40
Hersteller Typ
3SK1121-2AB40
Hersteller Artikel Nr.:
3SK11212AB40
Ausführung:
Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Auswertung der Eingänge:
ein- und zweikanalig
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
Ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
Ja
Leistungsaufnahme:
2 W
Mit Starteingang:
Ja
Mit Mutingfunktion:
Nein
Mit Rückführkreis:
Ja
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannungsart 2:
DC
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
121.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.245 kg
- Relais-Freigabekreise: 3 Schließer plus 1 Öffner
- Versorgungsspannung: Us = 24 V DC
- Federzuganschluss (Push-In) für einfache Verdrahtung
- Integration von Antrieben bis 3 kW
- Relais- oder Halbleiterausgänge, unverzögert oder verzögert
- Kompatibilität mit Geräteverbindern zur Erweiterung von Ein- und Ausgängen
- Weltweite Zulassungen für globalen Einsatz und Export
- Universelle Einsatzzwecke durch Multifunktionalität
- Innovative Systemlandschaft zur Realisierung komplexer Sicherheitsfunktionen
- Einfaches und zuverlässiges Erweiterungssystem ohne Verdrahtungsaufwand
- Umfassendes Zubehör für verbesserte Handhabung
- Modernste Technologie als Ersatz für die bewährte Baureihe 3TK28
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Advanced Reihe
Das SIRIUS Sicherheitsschaltgerät 3SK1 ist für autarke Sicherheitsanwendungen konzipiert und bietet Multifunktionalität sowie flexible Erweiterungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


