SIEMENS - SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät advanced Reihe, Zeitverzögerung 0,05-3s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SK11211CB41
Ausführung - Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Auswertung der Eingänge - ein- und zweikanalig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209913592
Sonepar Artikelnummer
120323228
Hersteller Artikelnummer
3SK11211CB41
Hersteller Typ
3SK1121-1CB41
Hersteller Artikel Nr.:
3SK11211CB41
Ausführung:
Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Auswertung der Eingänge:
ein- und zweikanalig
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0 + 1
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
Ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
Ja
Leistungsaufnahme:
2.5 W
Mit Starteingang:
Ja
Mit Mutingfunktion:
Nein
Mit Rückführkreis:
Ja
Rückfallverzögerung:
0.05 .. 3 s
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannungsart 2:
DC
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
121.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.272 kg
- Zeitverzögerung: 0,05-3 s
- Relais-Freigabekreise: 2 S unverzögert, 2 S verzögert
- Us = 24 V DC
- Schraubanschluss oder Federzuganschluss (Push-In)
- Integration von Antrieben bis 3 kW mit SIRIUS 3SK11
- Weltweite Zulassungen für globalen Einsatz und Export
- Erhältlich mit Relais- oder Halbleiterausgängen
- Vielfältiges Zubehör wie Plombierabdeckungen und Einstecklaschen für Wandmontage
- Einfacher und zuverlässiger Ausbau der Anzahl der Eingänge und Ausgänge ohne Verdrahtungsaufwand.
- Innovative Systemlandschaft für komplexe Sicherheitsfunktionen mit verschiedenen Sensoren und Ausgängen.
- Erleichterte Handhabung durch umfangreiches Zubehör.
- Optimale Lösungen für autarke Sicherheitsanwendungen.
- Die neue Baureihe 3SK ersetzt die bewährte 3TK28 und bietet zusätzliche Vorteile.
Sirius Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Advanced
Das SIRIUS Sicherheitsschaltgerät 3SK1 ist für autarke Sicherheitsanwendungen konzipiert und bietet universelle Einsatzmöglichkeiten dank Multifunktionsfähigkeit und flexibler Erweiterung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


