SIEMENS - SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Advanced Reihe, Zeitverzögerung 0,5-...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SK11211CB42
Ausführung - Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Auswertung der Eingänge - ein- und zweikanalig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209913608
Sonepar Artikelnummer
120323229
Hersteller Artikelnummer
3SK11211CB42
Hersteller Typ
3SK1121-1CB42
Hersteller Artikel Nr.:
3SK11211CB42
Ausführung:
Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Auswertung der Eingänge:
ein- und zweikanalig
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0 + 1
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
Ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
Ja
Leistungsaufnahme:
2.5 W
Mit Starteingang:
Ja
Mit Mutingfunktion:
Nein
Mit Rückführkreis:
Ja
Rückfallverzögerung:
0.5 .. 30 s
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannungsart 2:
DC
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
121.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.270 kg
- Zeitverzögerung: 0,5-30 s
- Relais-Freigabekreise: 2 S unverzögert, 2 S verzögert
- Us = 24 V DC
- Schraubanschluss
- Integration von Antrieben bis 3 kW mittels Geräteverbinder
- Verfügbarkeit mit Relais- oder Halbleiterausgängen
- Verschiedene Anschlussarten: Schraub- oder Federzuganschluss (Push-In)
- Umfangreiches Zubehör verfügbar
- Flexible Erweiterung der Eingänge und sicheren Ausgänge ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand
- Weltweite Zulassungen für globalen Einsatz und Export
- Innovative Systemlandschaft zur Realisierung komplexer Sicherheitsfunktionen
- Erleichterte Handhabung durch umfangreiches Zubehör
- Abgelöstes bewährtes Baureihe 3TK28 für verbesserte Sicherheit
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Advanced Reihe
Das SIRIUS Sicherheitsschaltgerät 3SK1 bietet universelle Einsatzzwecke dank Multifunktionalität und flexibler Erweiterungsmöglichkeiten für autarke Sicherheitsanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


